用途ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張
USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置
ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張
USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数7仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)172幅(mm)70色ブラックサイズデスクトップ高さ(mm)23質量(g)148対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0保存温度(℃)-20~56チップセットVIA/VLI-VL813電源供給方式バスパワーインジケータ【LED】ハブポート接続LED転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A