StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m ディスプレイポート/DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433608
品番
DP2DVIMM6BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
DisplayPort - DVIアクティブ変換
1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
最大解像度1920 x 1200対応
プラグ アンド プレイ式インストール
用途
ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用
DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
アクティブDisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)
1850
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
105.2
出力
【AV】DVI-D(デュアルリンク)
ケーブル長(m)
1.8
湿度(%RH)
40〜85
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
40
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0〜60
チップセット
Parade-PS171
オーディオ機能
なし
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200
オス形状
DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
オス - オス