用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です
BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続
VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190色ブラック高さ(mm)13質量(g)37出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式アクティブ、パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス