MDP2DVIMM3BS Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル StarTech.com 39433897

MDP2DVIMM3BS Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル StarTech.com 39433897
MDP2DVIMM3BS Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル StarTech.com 39433897
MDP2DVIMM3BS Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル StarTech.com 39433897

Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39433897品番MDP2DVIMM3BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル
効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

用途
ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用
DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920ブラック高さ(mm)15質量(g)154.7出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)92コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする