3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434308 品番MSTMDP123DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応
ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ
対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要
作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ
優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応
GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります

仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)200 幅(mm)78 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)87 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】110〜240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】最大4K 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜45 プラグタイプN 対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
注意
※複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort 1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。
※DisplayPort 1.1ビデオカードを使用する場合、本製品はスプリッタとして機能します。すべてのディスプレイでビデオソースを自動的にミラーリングし、解像度は制限されます。
※一部のグラフィックアダプタではMSTサポートに制限があり、合計で3台を超える複数ディスプレイには対応しません。3台以上の追加モニタがある場合、4台目から無効になります。
※MSTは21.6Gbpsの帯域幅を接続したディスプレイ間で共有します。高解像度対応ディスプレイを使用した場合、残りのポートに割り当てられる帯域幅が制限されます。
※100%を超えた場合、機能が制限されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする