3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434317 品番MSTMDP123HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ
Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要
最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用
VESAおよびDisplayPort認証
Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
プラグ アンド プレイ式インストール

用途
Surface Pro 3 にディスプレイを追加
1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用
Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加
DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成
解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集
3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成
2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)120 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH)50〜90 入力電圧(V)【AC】110〜240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN 対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする