CDP2DP USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com 39434344

CDP2DP USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com 39434344
CDP2DP USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com 39434344
CDP2DP USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com 39434344

USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39434344品番CDP2DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応
幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター
簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能
ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)

用途
アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続
私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ長さ(mm)180ブラック高さ(mm)14質量(g)17ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする