USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434484 品番CDP2DVIUCPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応
PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ホワイト)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電
互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど
ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ
簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換

仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60 セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)32 ポート数1 出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)0〜90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0〜45 チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768 オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
注意
※このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする