曜日別特売
CDP2HD1MWNL USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com 39434527

USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)1
ホワイト
内容量1個注文コード39434527品番CDP2HD1MWNL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換
互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook
アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル
ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)
簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)1000ホワイト高さ(mm)14質量(g)50ポート数1出力【AV】HDMI 2.0ケーブル長(m)1湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする