10Lで、蓮の葉も満足で、使い勝手では、いう事がない。
強いて言えば、水を10L入れてトラックの荷台に乗せて走ると、500mL程こぼれてしまう。
後ろ側に付いている手持ちの部分の上側を、もう少し高くすると、漏れは無くなるのでは?と思います。 検討願います。
4リットルという大きさが手頃 女性にも楽に取り扱える
サイズが 丁度良い 大きい物を使っていたので
少し小さい物を購入したら 小回りきいて良いです
容量6Lの物を購入しました。
庭の流し台の中にバケツとこのじょうろを入れて使うので
あまり大きいのは入らないと思い6Lにしました。
シッカリ作ってあって板厚も厚く長く使えそうです。
容量の大きい商品が欲しかったので購入しました。値段も手ごろだし、よかったです。
安くても厚みのある材質で強度があり長持ちしそうです。