※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD-100S カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン 39434787 FD-100S カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン 39434787

カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39434787 品番 FD-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。

タイプシングル ろ過精度(μm)100.0 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 長さ(mm)250 質量(g)145 用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 仕様奨励交換差圧/0.20MPa トラスコ品番384-6695 適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 最高使用温度(℃)60
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434814
2018-01-16
用途:
小動物用飲水用

転売しているため色々なフィルターを購入。
今回はユーザー指定。
他社では、50本/箱の出荷のため少量の発注に不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする