USB-C - 2x DisplayPort 1.2 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/マルチモニター ディスプレイポート 分配器/Type-C ディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434825 品番MSTCDP122DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応
ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現
ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適
StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元

用途
USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加
ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成
DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用
DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成
解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集
大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド 長さ(mm)62 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)44 ポート数2 出力【AV】DisplayPort 電源USB電源 湿度(%RH)50〜90 保存温度(℃)-20〜60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7 動作温度(℃)5〜35 チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBポート数2 コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort(20ピン) オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード メス形状DisplayPort(20pin)
注意
※複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort 1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39434825 MSTCDP122DP 31143238 MST14CD122DP USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.com USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.com 1個 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする