Thunderbolt 3 - 2ポートDisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz MacとWindowsに対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434877 品番TB32DP2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能Thunderbolt 3認証ビデオアダプター:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応、バスパワー駆動。デュアル4K60Hz DisplayPort 1.2、またはシングル5K60Hz出力、7.1ch オーディオ搭載。HDCP 2.2/1.4、高フレームレート、非圧縮ビデオ
デュアル4K60Hz対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hz(4096x2160)ビデオ出力に対応。両方の画面で4K60Hzに対応し、1440pおよび1080pとも下位互換性を提供
互換性:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3、およびThunderbolt 4ノートPCに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3搭載MacBooks & M1以降搭載のiPad Proでシングルディスプレイに対応
ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQ4Kなどの4K/1080p(UHD/FHD解像度)ディスプレイで検証済み。高解像度を扱うコンテンツ制作、イメージング、ラボなどに最適
超尺ケーブル:アルミ製筐体を採用。25cmの一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減

セット内容Thunderbolt3-デュアルDPアダプタ 長さ(mm)110 シルバー 高さ(mm)15 質量(g)93 出力【AV】DisplayPort ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 入力【AV】Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 最大解像度【デジタル】デュアルモニター4K@60Hz 製品幅(mm)60 アダプター型式アクティブ オーディオ機能あり ケーブル長(cm)30 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)最大40(Thunderbolt 3) 対応解像度4096×2160、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。(注意)5K対応のシングルモニタを使って、解像度5120×2880(5K)で表示するためには、本製品のDP出力2ポートをモニタに接続して下さい。 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※このアダプタは、コンピュータの Thunderbolt 3ポートに接続した場合のみ機能します。Thunderbolt 3互換ではないUSB-Cポートではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする