USB 2.0 - VGA変換アダプター/USB Type-A接続/1920x1200(1080p)/Windows & Mac/ブラック/ディスプレイ コンバーター/USB32VGAPROの代替品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434938 品番USB2VGAPRO2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適
Windows Aeroテーマに対応
Mac OS X対応
5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験
USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要
手軽な簡単実装
DisplayLink DL-195チップ使用

仕様【USBパス・スルー】なし 長さ(mm)78 ブラック 高さ(mm)15.5 質量(g)64 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.165 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-10〜80 メモリー16MB 最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm)43.5 動作温度(℃)10〜40 チップセットDisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm)16.5 インジケータ【LED】ブルー-電源入 対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)87703 変換タイプメス - オス
注意
※Power PCベースのMacintoshコンピューター(最新iMac、PowerBook、PowerMac等)には現在対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする