※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD010T カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン 39434972 FD010T カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン 39434972

カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39434972 品番 FD010T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。

用途
水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。
ろ過精度(μm)10 仕様奨励交換差圧/0.20MPa トラスコ品番384-6580 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)750 質量(g)465 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434954
2015-05-13
用途:
弊社製品のプレフィルターとして

今のところ水圧の低下等も無く使用できています。もう暫く様子を見て再注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする