USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435035 品番USB32HDES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。
作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適
持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要
優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 電源USB電源 ケーブル長(m)0.19 対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0〜50 チップセットMCT-T5-302 オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI[19ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
注意
※PC 1台に最大5個のUSB32HDESアダプタを接続できます。動作環境は取扱説明書でご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435035
2020-05-25
用途:
HDMI接続用としての増設器機として

デバイスの認証が必要であったため、会社のPCには使用できませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39435035
2019-04-26
用途:
一台のPCでディスプレイを追加する為
自動車・二輪車・自転車関連業

取説付属していましたが、英語表記で、付属のCDに入ってる取説データも英語表記でした。仕方なくメーカーHPを探して日本語表記(ちょっと翻訳が怪しい)の取説PDFをダウンロードしてインストールしました。
しっかりした日本語表記の取説が有れば満足出来たのですが...。
保証が2年と有りましたが、保証書らしき物が有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする