技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネル
USB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利
コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ
導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューション
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)