USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435105 品番US100A20SFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続
FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減
USB 2.0 Type-A インターフェイスを使用して100Mbpsイーサネット接続機能を追加
外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン
MSA準拠100Mbps SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット
Windows/Linux認定ドライバ
プラグアンドプレイ式インストール
Wake-on-LAN対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供
光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【バス型】USB2.0、【プロミスキャスモード】あり セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)167 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)106 ポート数1 電源USB電源 対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008/2012/2106。MacOS X 10.9-10.14。Linux カーネル3.5-4.11.x (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10〜70 製品幅(mm)140 互換性【ネットワーク】100Mbps 動作温度(℃)0〜60 チップセット【ID】ASIXElectronics-AX88772C ケーブル長(cm)19.5 伝送速度(Mbps)最大100 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状SFPスロット 変換タイプメス - オス
注意
※光ファイバーでのデータ転送速度と転送距離は使用されるSFP(別売)により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39435105 US100A20SFP 39435114 US1GA30SFP USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com 1個 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする