USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435123 品番US1GA30SXSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続
FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減
USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加
外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン
1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ
マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m
Windows/macOS/Linux認定ドライバ
プラグアンドプレイ式インストール
Wake-on-LAN対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供
光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適
仕様【DDM】なし【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550m セット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ 長さ(mm)195 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)110 電源USB電源 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜70 芯数2 製品幅(mm)140 互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps) 動作温度(℃)0〜60 ケーブル長(cm)19.5 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大1 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状光ファイバー SC 2芯 ファイバータイプマルチモード 変換タイプメス - オス
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする