USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435315 品番USB32000SPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応
フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応
対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)

用途
同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境
ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続
ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用
ケーブル長(mm)203.2 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100m セット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)59 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜85 保存温度(℃)-20〜60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0〜50 ジャンボフレーム最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプUSB-LAN
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする