FS001 キュノ 微粒子除去水処理 フィルターシステム 3M(スリーエム) 39435374 FS001 キュノ 微粒子除去水処理 フィルターシステム 3M(スリーエム) 39435374

キュノ 微粒子除去水処理 フィルターシステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39435374 品番FS001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製ハウジングと糸巻きフィルターカートリッジの選定済み同梱パッケージです。
目視でとらえにくい細かさの微粒子を取り除きます。

用途
工業用水のろ過。
冷却水、洗浄水の夾雑物、微粒子の除去
トラスコ品番384-8248 セット内容ハウジング(1BS1-T-25)×1台、フィルターカートリッジ(D-PPPB)250mmタイプ×1本 材質ハウジング本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/NBR、フィルターカートリッジ/ポリプロピレン(PP) 接続口径Rc1(25A) 質量(kg)3 外径×高さH(Φmm×mm)96×341
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435374
2018-01-28
用途:
機器設置時

説明では1/2 接続になっているが 1インチのネジでした。
時間ないので変換して使いました。表記ミスなのか梱包ミスなのか分かりませんが
はっきりしていただきたいです。
物は良かった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社の情報が誤っており接続口径:Rc1(25A)とのことでございました。
商品情報を修正致します。
また、返品ご希望の場合は返品をお受けいたします。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする