メタルダクト MD-18

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39435593 品番DC-MD-18-100-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アルミガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

材質アルミガラスクロスと補強芯(SPTE) 呼び径(mm)100 用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。 トラスコ品番380-1039 質量(kg)3.35 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜180 内径(Φmm)101.5 外径(Φmm)105.5 許容曲げ半径(mm)210以上 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39435593 DC-MD-18-100-05 05764483 21114-100 5m TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 30,808 税込33,889 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435593
2017-07-13
用途:
ダクト配管
製造業

物はしっかりしてましたが製造工程に問題があると思います。
本体の主素材である細かいグラスファイバーが管内、管外に付着しているためそのまま敷設すると、とても細いグラスファイバーのキラキラした断片がそこらじゅうに落ちてしまいます。
今後劣化してパラパラそこら辺に落ちだすかもしれないと考えると、とても建材として使用できません。
アスベスト被害で塵肺が広く周知されるようになってからお客様の目も鋭くなっていますので半端な物は使わない方がいいと思います。

対象商品:
39435636
2016-07-04
用途:
機械のブロワーのダクトに使用した

ダクトの中のアルミが破れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする