※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルダクトMD-25

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39435654 品番 DC-MD-25-100-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。
防災1級合格品です。
切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

材質特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板の補強芯 用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。 トラスコ品番380-1098 質量(kg)3.35 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜250 内径(Φmm)101.5 外径(Φmm)105.5 許容曲げ半径(mm)210以上 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする