鍛冶屋の四本爪万能手鍬

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436006 品番AD-926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。
作業しにくい箇所での利用に適した農具です。
畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。
土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)100 柄長さ(mm)390 刃長(mm)160 用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。 材質(柄部)天然木・木柄 材質(刃)全鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする