エンピ細 T字柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436024 品番AD-601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。
土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。
刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。
処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。
差し込みやすい90cmの刃幅です。
握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。

刃幅(mm)90 柄長さ(mm)850 刃長(mm)360 用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする