芋掘りフォーク 四本刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436119 品番AD-810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

収穫や土起こしに活躍するフォークです。
スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。
根の強い根菜類も楽に掘り取れます。
土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。
角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。

刃幅(mm)160 柄長さ(mm)780 刃長(mm)310 用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする