穴掘るゾー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436313 品番AD-573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。
ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。
定型サイズの小穴掘りです。
土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。
軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。

刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 刃長(mm)Φ75 用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼 アズワン品番64-8400-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする