穴掘るゾー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436329 品番AD-574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。
ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。
定型サイズの小穴掘りです。
土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。
軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。

刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 刃長(mm)Φ95 用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼 アズワン品番64-8400-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする