アソー
フレアーキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D2(mm)
UNF3/4×16
UNF7/16×20
UNF1/2×20
UNF5/8×18
UNF3/4×16
UNF7/8×14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39436372
品番
FN-0012
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
銅管用継手。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
取付ねじ(d2)
UNF3/4-16(内)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
質量(g)
約52
寸法B2(mm)
24
寸法D2(mm)
UNF3/4×16
寸法L(mm)
24
トラスコ品番
360-3059
全長(mm)
24
六角対辺(mm)
24
最高使用圧力(MPa)
3.45
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材