アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
フレアーキャップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39436397
品番
FN-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
取付ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50〜150
質量(g)
20
寸法B2(mm)
16
寸法D2(mm)
UNF7/16×20
寸法L(mm)
17.5
用途
銅管用継手。
トラスコ品番
360-3024
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39436397
FN-0006
05818312
FN-0006
フレアーキャップ
アソー
1個
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました