刃付ジョレン全鋼255

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436417 品番ラミン 4シャクエ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

除草にも使える刃付和製スコップです。
ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。
平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。
除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。
土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)255 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)160 用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする