草刈レーキ つるホーパイプ柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436426 品番AD-425 1200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。
軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。
草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。
ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。
捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。
軽量の専用パイプ柄を採用しています。

刃幅(mm)130 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)85 用途除草作業。 材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする