RN-1008 リングナット アソー 39436521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN-1008 リングナット アソー 39436521 RN-1008 リングナット アソー 39436521

リングナット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番360-4586 注文コード39436521 品番RN-1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はトラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 質量(g)16.0 寸法B(mm)17 寸法d2(mm)PF1/4 寸法L(mm)13 適合管外径D(Φmm)8.00 用途銅管用継手。 トラスコ品番360-4586

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39436521 RN-1008 05815731 RN-1008 リングナット アソー リングナット アソー 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05815731
2023-10-02
用途:
交換用
Humpy Corporation 様 (運輸・通信業)

安くて良かったのですが、サイズ違いで、不用物となりました。返却の手間などを考えると、返品、交換せず、廃棄になります。よく調べて買うべきでした。残念。

対象商品:
05815643
2022-06-28
用途:
配管部品
建設業・工事業

大変良い品物でした。また機会があれば購入させてもらいます

対象商品:
05815713
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
05815731
2022-01-04
用途:
●温水ルームヒータの石油パイプ増設工事に使用
エステック株式会社 様

温水ルームヒータを増設する際、石油銅パイプの延長工事用として購入。

対象商品:
05815713
2020-06-10
用途:
大型車のメンテナンスに
運輸・通信業

大型車の下廻りのグリスアップ時等グリスが差しやすい位置にニップルを取り付けてグリスアップをする事が出来るように為りました

対象商品:
05815713
2020-04-23
用途:
模型機関車用配管継手
その他業種

リング玉の圧着が良い。リング玉とリングナットの圧着角度が、計算されているのでしょう。

対象商品:
05815722
2020-06-14
用途:
自作ガソリンタンクに使用しました。
製造業

問題なく、安心して使用しています。
緩みもありません。

対象商品:
05815722
2019-10-14
用途:
機械メンテナンス時交換
株式会社ニューフォーリッシュ 様 (製造業)

しっかりと締め付けもできて問題なく使用できてとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする