RB1012 リング玉 アソー 黄銅(真鍮) 39436546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB1012 リング玉 アソー 39436546 RB1012 リング玉 アソー 39436546

リング玉

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番360-4519 注文コード39436546 品番RB1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85
この商品はトラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 質量(g)3.1 外径(mm)(リング玉)14.8 寸法L(mm)10 適合管外径D(Φmm)12 用途銅管用継手。 トラスコ品番360-4519

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39436546 RB1012 05815862 RB-1012 リング玉 アソー リング玉 アソー 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05815835
2025-09-25
用途:
機械のメンテナンス
Ta 様 (製造業)

小さいサイズがなくて、とても助か
りました。また、利用します。

対象商品:
05815844
2024-05-19
用途:
自家用車のブレーキライン

自家用車のブレーキライン様に、ジョイントを購入しましたが、予備にリング玉を購入。失敗しなかったので、スペアとして保管します。

1人が参考にしています
対象商品:
05815835
2023-08-22
用途:
エアー配管
丸栄株式会社 様 (製造業)

エアー配管が、経年劣化し、途中から、切断し、チューブを、繋ぎ替えに、使用しました。そろばん玉、単品購入出来たので、助かりました。また、安価で、迅速に、発送対応頂き、本当に、助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
05815801
2023-06-07
用途:
パイプ交換
建設業・工事業

いつもリピートしています。1個単位で購入できるので、助かります。

対象商品:
05815801
2021-12-02
用途:
温水ルームヒーター室外機の設置
エステック株式会社 様

温水ルームヒーターの室外機を設置する際、石油輸送管の固定に使用。再利用不可なので、複数個在庫しておくと、いざというとき迅速に対応できるので便利。値段も安いし、補修用としていつも多めに用意している。

対象商品:
05815835
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんで時間が掛かると言われ注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
05815801
2022-06-04
用途:
チューブなどの加締め直し

サイズバリエーションも購入数量も価格も全て丁度良い。助かる。

対象商品:
05815835
2021-11-17
用途:
ガス配管の修理
クッチーナ・バッカーノ 様 (飲食業)

一個単位で買えるのが有難いですね。
特殊な部品なのでホームセンターには無いので
非常に助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする