※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSニップル(めねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39437833 品番 C4P-04F
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

一般的なカップリングに使用出来ます。

適合流体空気 ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 用途エア工具などの着脱(カップリング)用 トラスコ品番376-1487 質量(g)78 使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする