510型 自在ユニオン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438235 品番 721515106
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。

呼び径(塩ビ管)15 最高使用圧力(MPa)1 用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 トラスコ品番360-1064 材質硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状ユニオン 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)51 寸法H(mm)51 材質(シール)EPDM 呼び径(B)1/2 接続方式ソケット接続 呼び径(A)(塩ビ管)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
温泉水配管

使用温度60度だったので購入、55℃の温泉水が通っていますが問題なく使えています。

対象商品:
39438244
2017-08-18
用途:
上水配管

積水のものと迷いましたが、こちらの方が少しコンパクトだったのでこれを選びました。特に問題ありません。

対象商品:
39438271
2017-12-31
用途:
機械メンテナンス
サービス業

何の問題もなく使っています。
次回も注文する予定です。

対象商品:
39438271
2017-07-24
用途:
ボールバルブの交換時期で
農・林・水産業

ボールバルブが交換時期なので立ち上がりですぐにエルボーがあるので、交換できないので購入しました。

対象商品:
39438253
2015-08-25
用途:
配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

GF社のチーズユニオン(センサー設置用)の予備部品として購入

対象商品:
39438262
2014-01-27
用途:
浄化槽維持管理

予想したとおりピッタリはまりました。
材質もしっかりとしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする