正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
オスプラグ延長コード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39438716
品番
T031P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
12A(1200W)まで対応の電源コードです。
芯数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
質量(kg)
0.2
用途
主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。
トラスコ品番
375-3361
材質
樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅
電線長さ(m)
3
注意
※必ず定格内でご使用下さい。