同軸ケーブル 3C-2V

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39438734 品番 3C20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。
高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。

種類通信ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線編組 材質(シース)PVC 仕様同軸3C-2V 質量(kg)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下 トラスコ品番375-3310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438725
2014-08-06
用途:
テレビアンテナラインケーブル
sutudio como 様

新しい家にやってきて テレビケーブルをセットしたんですが 接続部分がうまく行かなかったまま 使っていたんです
ある日 突然 NHK1の画面が 乱れたのですが 最初はあまり気にしなかったのですが 画面が出なくなってしまい
改めて テレビアンテナラインのやり替えが必要となり 同軸ケーブル アンテナプラグ 絶縁テープを購入した訳です

作業は簡単に出来ました 現在は快適です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする