同軸ケーブル 5C-FB

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39438761 品番 FB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。

全長(m)20 用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 トラスコ品番375-3344 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 質量(kg)1.40 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438761
2022-11-10
用途:
TVアンテナの交換

家を建てて30年以上になります。最近TV映りが悪くなってきたので、アンテナを交換したり
ブースターを付けたりしましたが、どうしても ある局だけたまに映らなくなったりします
ケーブルが20m近くあるのが原因かと考え、伝送性・耐ノイズ性のある この製品を
試したところ、格段に映りが良くなりました。昔のケーブルよりだいぶ性能が良くなっている
様です。試して正解でした。

5人が参考にしています
対象商品:
39438752
2021-04-04
用途:
アンテナの分配作業に使用
その他業種

室内アンテナの分配に使用しました。分配先の映りも問題なく満足です

対象商品:
39438777
2020-11-12
用途:
TV配線
教育・研究機関

TVの置き場所を変えた為必要になった、ちょうど良い長さで良かった。

対象商品:
39438777
2017-06-09
用途:
アンテナ線の引き込みに使用
教育・研究機関

市価よりも安価で購入でき満足。配線も終了し、引き込み終了。

対象商品:
39438752
2017-04-12
用途:
DIYでのテレビの設置
その他業種

全く問題ありません。無事テレビを見ることができました。

対象商品:
39438752
2016-11-07
用途:
テレビアンテナ栓の延長
その他業種

別棟にテレビを増設したものですから延長用として使用しました。5CVなので問題なく写ります。

対象商品:
39438761
2015-07-03
用途:
アンテナ

良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする