PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39438883 品番PCS1H22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 トラスコ品番391-9650 質量(kg)0.2 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 間口W×奥行D×高さH(mm)80×65×110 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 穴数カバー/1、ボディー(底面)/1 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39438883 PCS1H22 22347074 PCS-1H22 PCS形プラボックス 日東工業 PCS形プラボックス 日東工業 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438901
2014-06-03
用途:
食品製造機械の非常停止ボタン用に使用。

穴加工されている商品もされていない商品も同価格なのが嬉しいです。
私は、穴加工する手間が省けて大変助かりました。

他社製の押しボタンを組み込み、ちょうど良い奥行きのボックス空間が素晴らしいと感じました。
今後も購入を検討しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする