日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39438917
品番
PCS-2H30
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
間口W×奥行D×高さH(mm)
80×65×140
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)
59
穴数
カバー/2、ボディー(底面)/1
質量(kg)
0.24
仕様
屋内用
トラスコ品番
391-9684
材質
PC+PBT樹脂
タイプ
Φ30穴加工
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応