※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438944 品番 PCS4H22
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 トラスコ品番391-9714 質量(kg)0.34 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 間口W×奥行D×高さH(mm)80×65×230 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 穴数カバー/4、ボディー(底面)/1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438901
2014-06-03
用途:
食品製造機械の非常停止ボタン用に使用。

穴加工されている商品もされていない商品も同価格なのが嬉しいです。
私は、穴加工する手間が省けて大変助かりました。

他社製の押しボタンを組み込み、ちょうど良い奥行きのボックス空間が素晴らしいと感じました。
今後も購入を検討しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする