※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39438953 品番PCS-4H30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。

ライトベージュ色(5Y7/1) 間口W×奥行D×高さH(mm)80×65×230 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 穴数カバー/4、ボディー(底面)/1 質量(kg)0.34 仕様屋内用 トラスコ品番391-9722 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39438953 PCS-4H30 39383847 PCS-4H30 PCS形プラボックス 日東工業 PCS形プラボックス 日東工業 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする