付属品インクリボン/黒(LM-IR340B)1個、テープカセット/白(LM-TP309W)1個、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、保証書
トラスコ品番361-6703
電源専用ACアダプタ(12V・4.16A)
本体質量(kg)2.4
入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式 かな入力
表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)
文字高(mm)1.3/2/3/4/6、英数字のみ2.4も選択可
機能チューブウォーマー内蔵(Φ2.5〜Φ4.2mmのチューブに対応)
適合チューブ内径(Φmm)市販チューブ(2.5〜6.5)、純正丸チューブ(3.2〜5.2)、純正ドラム式チューブ(3.2〜6.4)、熱収縮チューブ/住友電工ファインポリマー製スミチューブB2黒色(2.7〜5.2)
印字方式熱転写方式
適合テープ幅(mm)5・9・12(専用テープカセット)
印字速度35mm/sec 50個/分(内径Φ3.2チューブ、20mmピッチ、7文字印刷時)、 低速モード20mm/sec
辞書機能約50000語
書体マックスオリジナル書体
チューブ切断方法(ハーフカット)自動、(フルカット)手動
内部メモリー最大50ファイル、5000文字/ファイル
変換方式(漢字)文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×299×91
入力文字数最大5000(300ブロック)
外部メモリーUSBメモリ(PCエディタで作成したファイルは使用不可)
最大印字長さ(mm)一部印刷時/(チューブ)20・(テープ)5、連続印刷時/(チューブ)50・(テープ)7