記名板印字・PCリンクモデル! 内径Φ2.5〜6.5mmのチューブに印字できます。 5・9・12mm幅のテープに印字できます。 35mm/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ! 連番・連続機能搭載。面倒な入力作業がいりません。 タテ書き・ヨコ書き・仕切り線も思いのまま。 楽に切れる、剥がせる、ハーフカットも設定できます。 USBメモリでCSVデータの取り込みが可能。 アタッチメント(別売)を使用して、専用記名板・市販記名板への印字が可能です。 PCエディタでマーキングテータを簡単作成できます。