GRS103-01 熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス) 39439393 GRS103-01 熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス) 39439393 GRS103-01 熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス) 39439393

熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439393 品番GRS103-01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。

測定範囲温度:-9.9〜50℃、湿度:20〜95% 測定対象地温・アスファルト用 材質ABS樹脂 質量(g)50 精度温度:±1.0℃(-9.9〜40.0℃)・±1.5℃(40.1〜50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35〜85%)・±10%(20〜34%、86〜95%) 寸法(縦×横)(mm)56×74 使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属) 動作温湿度範囲温度:-9.9〜50.0℃、湿度:20〜95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) 測定間隔約10秒 液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示 防水性非防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439393
2025-05-05
用途:
野球
その他業種

見た目シンプルで見やすく使いやすい。
リピート確定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする