取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439574 品番 HDV1
参考基準価格(税別)¥78 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

DIN規格レールに取付けが可能です。
レール上に装着した機器を固定する金具

幅(mm)8.5 高さ(mm)16 適合中間板/PTU、PT-SS、PT-20〜150用 材質 質量(g)18 結線方法標準取付 全長(mm)45 トラスコ品番391-8661

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439574
2018-08-28
用途:
DINレールに端子台、部品の固定
個人のお客様

左右が平面なので、端子台や部品を挟み込みで固定した場合、がたつきや傷がつかないので安心です。

対象商品:
39439574
2014-08-15
用途:
端子台止め金具

50個で発注しました。
1つ1つビニール包装してありました。
店舗での販売では良いのでしょうが実際作業する側には不便でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする