側板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39439653 品番 PT-80L
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

端子台両端用エンドプレートです。

適合中間板/PT-80用 質量(g)4 トラスコ品番391-8904 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439592
2022-06-17
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

長年使用していて今回も特に問題なく使用できています。

対象商品:
39439592
2014-04-30
用途:
制御盤

安くてF社との互換もあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする