東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
側板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
中間板/PT-90用
注文コード
39439662
品番
PT-90L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53
この商品は
適合・RoHS指令
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
端子台両端用エンドプレートです。
色
黒
適合
中間板/PT-90用
質量(g)
6
トラスコ品番
391-8921
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39439662
PT-90L
39384425
PT-90L
DINレール端子台
東洋技研
1枚
¥
52
税込
¥
57
注文コードが変更になりました