端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合中間板/PTU-20用 注文コード39439687 品番PTU-20L2
参考基準価格(税別)¥31 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

PTUシリーズ用側板

適合中間板/PTU-20用 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 質量(g)3 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 トラスコ品番391-8980 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439671
2023-12-08
用途:
制御盤の改造
有限会社 佐藤電気計装 様 (建設業・工事業)

1枚単位で販売してくれるので小作業の時に助かります。

対象商品:
39439687
2023-06-01
用途:
制御盤の改修
矢坂電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1個単位で発注可能なので必要数を発注出来、在庫が出ずに助かります。

対象商品:
39439696
2023-02-15
用途:
配電盤工事
運輸・通信業

問題なく使用できている。販売の際、10枚単位で購入できると良いと思う。

対象商品:
39439687
2018-09-27
用途:
中間板PTU-20の側板として
その他業種

DINレール用端子盤PTU-20の側板として問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする